› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 16A 250Vac incasso standard franco-belga antracite

Cod. Rexel BTIL4142
Cod. Produttore L4142
Cod. EAN 8012199105055

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Standard: Franco/Belga
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Materiale: Policarbonato senza alogeni
  • Autoestinguibilità: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Dimensioni (mm): 44x44x30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente 2 poli più terra 16 A a 250 V secondo lo standard franco-belga, dotata di contatti a tulipano schermati con protezione a scatto per garantire sicurezza e affidabilità. Il meccanismo è fornito con un frontale in policarbonato senza alogeni, con finitura satinata resistente ai raggi UV e autoestinguente per elevate temperature, assicurando durabilità e sicurezza nell'uso. È progettata per il montaggio ad incasso o a parete, con possibilità di completamento tramite placche di finitura e supporti dedicati. La presa supporta collegamenti con morsetti a vite o automatici, con capacità fino a 2,5 mm², ed è conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Le dimensioni compatte e l’aspetto tecnico la rendono adatta ad ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A - standard Franco/Belga - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 16A 250Vac incasso standard franco-belga antracite