Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4142AN
Cod. Produttore
N4142AN
Cod. EAN
8005543469613

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard franco/belga

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente 2 poli più terra da 16 A e 250 Vac conforme allo standard franco-belga, dotata di contatti a tulipano schermati con funzione di protezione. Il meccanismo, fornito con l’enjoliveur in policarbonato di colore bianco dall’aspetto satinato e senza alogeni, è progettato per montaggio sia ad incasso che a superficie. La presa presenta un indice di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04, garantendo sicurezza e durata. Le parti isolanti sono autoestinguibili fino a 850° C per i componenti che mantengono in posizione le parti sotto tensione e fino a 650° C per gli altri materiali isolanti. Il prodotto è inoltre resistente ai raggi UV e può essere collegato tramite morsetti a vite o morsetti automatici con capacità fino a 2,5 mm². Le dimensioni compatte (44 x 44 x 30 mm) ne facilitano l’installazione in diversi contesti. La presa non è dotata di lampada di segnalazione né di alimentatore USB incorporato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A - standard Franco/Belga - alveoli schermati - morsetti automatici - Bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa 2P+T 16A 250Vac Franco/Belga bianca civile residenziale