› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa 2P+T 16A 250Vac antibatterica standard italiano civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5180AB
Cod. Produttore AM5180AB
Cod. EAN 8005543470329

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Compatibilità: spine 10/16 A
  • Colore: bianco antibatterico

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard italiana 10/16A con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e professionali. Il dispositivo presenta una configurazione bipasso conforme alle normative italiane, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti, questa presa offre una soluzione funzionale per il collegamento di apparecchi elettrici, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione, ideale per ambienti che richiedono un elevato standard di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A 250 Va.c.- interasse 19 mm e 26 mm alveoli schermati - per spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard ITALIA - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa 2P+T 16A 250Vac antibatterica standard italiano civile residenziale