Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4140/16R
Cod. Produttore
L4140/16R
Cod. EAN
8012199491721

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTIL4140/16R è una presa elettrica 2P+T da 16 A e 250 V a.c., conforme agli standard tedeschi e italiani, progettata per utenti speciali. Presenta contatti a tulipano schermati con distanza centrale di 19 mm e 26 mm in configurazione a due centri, con contatto di protezione laterale per spine standard tedesche e italiane. È dotata di un contatto di protezione tondo e offre una protezione elevata grazie ai contatti a tulipano schermati. La presa è realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È progettata per un utilizzo duraturo fino a 20 anni, con una corrente nominale di 16 A e tensione di 250 V. Il design è pensato per un’installazione semplice con morsetti a vite o automatici, e la superficie è facile da pulire evitando prodotti aggressivi. Il colore rosso ne facilita l’identificazione per usi speciali. Questo prodotto è parte della serie LivingLight e garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V standard tedesco Italia Living Now

€ 22,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info