› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 16A 250V standard Franco/Belga residenziale

Cod. Rexel BTINT4142
Cod. Produttore NT4142
Cod. EAN 8012199433516

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Standard: Franco-Belga
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Materiale: Policarbonato, senza alogeni
  • Montaggio: incasso o parete
  • Dimensioni (mm): 44x44x30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa 2 poli più terra da 16 A e 250 Vac conforme allo standard franco-belga, dotata di contatti a tulipano schermati con funzione di protezione. Il meccanismo è fornito con copertura frontale in policarbonato di aspetto satinato, materiale autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV. Può essere montata sia ad incasso che a parete e dispone di morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 9 mm (o morsetti automatici con spelatura di 13 mm per alcune versioni). La presa garantisce un elevato grado di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04. È progettata per un utilizzo affidabile in ambienti con temperature comprese tra -5 °C e +35 °C, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A - standard Franco/Belga - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 16A 250V standard Franco/Belga residenziale