› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P+T 16A 250V standard Franco/Belga civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4142
Cod. Produttore N4142
Cod. EAN 8012199106397

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Standard: Franco/Belga
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Materiale: Policarbonato, senza alogeni
  • Dimensioni (mm): 44x44x30x11
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli più terra da 16 A e 250 V conforme allo standard franco-belga, dotata di contatti a tulipano schermati con slot di indicizzazione per un collegamento sicuro e affidabile. Il meccanismo è fornito con copertura frontale in policarbonato satinato, materiale autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Può essere installata sia ad incasso che a parete, con morsetti a vite o morsetti automatici per cavi fino a 2,5 mm². La presa presenta un grado di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04, con temperature di esercizio da -5 °C a +35 °C. Il design semplice e funzionale la rende ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, assicurando un collegamento stabile e sicuro per apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A - standard Franco/Belga - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P+T 16A 250V standard Franco/Belga civile residenziale