› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa 2P+T 16A 250V rossa antibatterica civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5440V16RAB
Cod. Produttore A5440V16RAB
Cod. EAN 8005543470268

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Protezione: alveoli protetti
  • Contatti: laterali di terra
  • Compatibilità: spine ITA e TED
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard di colore rosso, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, è dotata di un contatto attivo tondo per un collegamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e funzionale, questa presa si distingue per la sua finitura compatta e il design pratico, assicurando facilità di installazione e durata nel tempo. Adatta a contesti residenziali e professionali, offre una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa 2P+T 16A 250V rossa antibatterica civile residenziale