› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa 2P+T 16A 250V bianca antibatterica standard italiano

Cod. Rexel BTIAM5440V16AB
Cod. Produttore AM5440V16AB
Cod. EAN 8005543470350

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V AC
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Configurazione: bipasso
  • Protezione: alveoli protetti
  • Contatti: laterali di terra
  • Compatibilità: spine ITA e TED
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa standard italiana da 10/16 A progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'uso quotidiano. Dotata di un contatto attivo tondo per un perfetto inserimento della spina, è ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali. Il design funzionale e compatto facilita l'installazione e l'integrazione negli impianti elettrici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra - adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10 A e 16 A, spine standard tedesco 2P+T16 A - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa 2P+T 16A 250V bianca antibatterica standard italiano