Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08195
Cod. Produttore
08195
Cod. EAN
8007352014282

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A USA+SASO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

American National Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 15A 127V standard USA Arabia Saudita uso elettrico domestico e industriale