› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa 2P+T 15A 125V standard USA per uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel BTI5028N
Cod. Produttore 5028N
Cod. EAN 8012199184104

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 15 A
  • Tensione: 125 V
  • Standard: USA
  • Adatto per: spinotti lamellari
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli più terra da 15A conforme allo standard USA/CA (NEMA 5-15 tipo B), progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una presa conforme alle normative nordamericane, offre una soluzione funzionale e compatta per il collegamento di apparecchiature elettriche. Design pratico e robusto per un utilizzo quotidiano efficiente. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa 2P+T- 15 A 125 V standard USA per spinotti di tipo lamellare

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa 2P+T 15A 125V standard USA per uso residenziale e commerciale