Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20221.L
Cod. Produttore
20221.L
Cod. EAN
8007352389106

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 13A inglese interr. grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

7024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

82,5 mm

altezza dell'apparecchio

82,5 mm

profondità dell'apparecchio

29,5 mm

numero di prese commutabili

1

con illuminazione funzionale

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 13A 250V interruttore spia luminosa supporto scatole quadrate BS grigio