Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20219.B
Cod. Produttore
20219.B
Cod. EAN
8007352389021

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 13A inglese bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese, bianco - 2 moduli

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

27,5 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P+T 13A 250V standard inglese bianco 2 moduli per impianti elettrici domestici