Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4164/13
Cod. Produttore
HS4164/13
Cod. EAN
8012199837444

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250Vac standard Svizzera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra di tipo svizzero, caratterizzata da un contatto di protezione tondo per garantire sicurezza e affidabilità. Progettata per un utilizzo efficiente e sicuro, questa presa è priva di alimentatore USB incorporato e lampada di segnalazione, focalizzandosi sulla funzionalità essenziale. Il design sobrio e compatto è ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali o professionali, assicurando una connessione stabile e sicura. La qualità costruttiva riflette gli standard elevati del settore elettrico, con materiali resistenti e finiture curate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - standard Svizzera tipo 13 - antracite

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo 13

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa 2P+T 10A 250Vac tipo Svizzero antracite Civile residenziale