Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4164/13
Cod. Produttore
L4164/13
Cod. EAN
8012199249100

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250Vac standard Svizzera

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra conforme allo standard svizzero, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotata di contatto di protezione tondo e contatto conduttore di protezione, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa presa offre un design funzionale e robusto per un utilizzo duraturo nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in diversi ambienti. Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - standard Svizzera tipo 13 - Antracite

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo 13

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

presa 2P+T 10A 250Vac tipo 13 standard Svizzera antracite living int