Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKR4113
Cod. Produttore
KR4113
Cod. EAN
8005543624234

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10 A, 250Vac - interasse 19 mm ø 4 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa elettrica L.NOW modello KR4113 è progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Si tratta di una presa 2 poli più terra con contatto di protezione, adatta per una corrente nominale di 10A e una tensione di 250VAC. Il design robusto è caratterizzato da un colore rosso distintivo, che facilita l’identificazione e l’uso in ambienti professionali o domestici. Questa presa non include lampade di segnalazione né alimentatori USB incorporati, concentrandosi su una funzionalità essenziale e performante. La configurazione prevede un contatto conduttore di protezione tondo, assicurando una connessione sicura e conforme alle normative vigenti. Descrizione del produttore: Presa 2 P+T 10 A, 250 Va.c. - interasse 19 mm - alveoli schermati ø 4 mm - 1 modulo, Rosso

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa 2P+T 10A 250Vac rossa 1 modulo alveoli schermati interasse 19 mm