›

Presa 2P+T 10A 250V interasse 19mm bianco uso domestico e professionale

Cod. Rexel BTIHD4113
Cod. Produttore HD4113
Cod. EAN 8012199983158

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 V AC
  • Corrente: 10 A
  • Interasse: 19 mm
  • Contatti: tulipani schermati
  • Indice protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica conforme alla normativa italiana, modello 2 poli più terra da 10 A e 250 V, con contatti a tulipano schermati di diametro 4 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile in diverse finiture cromatiche tra cui bianco, antracite, tech e neutral. Progettata per garantire sicurezza con un contatto di protezione tondo e una resistenza meccanica certificata IK 04. Adatta per installazioni con morsetti a vite o senza vite, con una profondità di inserimento cavi di 9 mm. Caratterizzata da un indice di protezione IP 21D, è idonea per ambienti con temperature operative tra -5°C e +35°C. Il design sobrio e funzionale si integra facilmente in contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa 2P+T 10A 250V interasse 19mm bianco uso domestico e professionale
€ 14,08 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info