Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14330.AB
Cod. Produttore
14330.AB
Cod. EAN
8007352499621

Informazioni di prodotto

Presa 2P 6A 24V SELV antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm, materiale antibatterico, bianco. Per circuiti ausiliari

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

Produttore

Presa 2P 6A 24V SELV antibatterico per circuiti ausiliari bianco