› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P 16A 250Vac standard Francia alveoli schermati Living Now

Cod. Rexel BTIL4143
Cod. Produttore L4143
Cod. EAN 8012199242590

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Standard: Franco-Belga
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Materiale: Policarbonato, senza alogeni
  • Dimensioni (mm): 44x44x30x11
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli più terra da 16 A e 250 Vac conforme allo standard franco-belga, caratterizzata da contatti a tulipano schermati con slot di indicizzazione per un collegamento sicuro e affidabile. Il meccanismo, fornito con copertura frontale, è progettato per il montaggio incassato o a parete, da completare con placche di finitura e supporti. Il frontale della presa è realizzato in policarbonato con finitura satinata, materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV e ad alte temperature fino a 850°C per le parti isolate. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 9 mm, oppure morsetti automatici per alcune referenze con spelatura di 13 mm. La presa garantisce un grado di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04, con un intervallo di temperatura di esercizio da -5°C a +35°C. Il design sobrio e funzionale si adatta ad ambienti elettrici residenziali e commerciali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa 2P 16A 250 Vac - standard Francia - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Senza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P 16A 250Vac standard Francia alveoli schermati Living Now