Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4143
Cod. Produttore
NT4143
Cod. EAN
8012199433547

Informazioni di prodotto

presa 2P 16A 250Vac - standard Francia - alveoli schermati

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra da 16 A e 250 V in corrente alternata, conforme allo standard franco-belga. Il meccanismo è fornito con un elegante frontale in policarbonato di aspetto satinato, resistente ai raggi UV e autoestinguente senza l'uso di alogeni. La presa dispone di contatti a tulipano schermati con contatto di protezione tondo, garantendo sicurezza e affidabilità. È adatta per montaggio sia a incasso che a superficie, con possibilità di completamento tramite placche di finitura e supporti. Le caratteristiche elettriche includono una tensione nominale di 250 VAC e una corrente di 16 A. Il prodotto presenta un grado di protezione IP21 e IK04, con terminali a vite per cavi fino a 2,5 mm² e lunghezza di sguainatura di 9 mm (13 mm per versioni con morsetti automatici). La pulizia va effettuata con panno umido evitando solventi aggressivi. Dimensioni compatte con ingombro di 44x44x30 mm. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: presa 2P 16A 250 Vac - standard Francia - alveoli schermati - Tech

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Senza

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa 2P 16A 250Vac standard Francia alveoli schermati installazione civile residenziale