› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 2P 16A 127/250Vac Euroamericana Bianco Civile Residenziale

Cod. Rexel BTIN4125
Cod. Produttore N4125
Cod. EAN 8012199368375

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 127/250 VAC
  • Corrente: 15/16 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Temperatura uso: -5° a +35°C

Descrizione del prodotto

Presa universale 2 poli da 16 A e 127/250 VAC conforme agli standard Euro-Americani, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell'uso. Il prodotto è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile in diverse colorazioni tra cui bianco, tech e antracite. Progettata per un montaggio modulare di 1 modulo, presenta contatti a tulipano da 5 mm non schermati, assicurando un collegamento affidabile. La presa supporta una tensione nominale di 127/250 VAC e una corrente di 16 A, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È adatta per ambienti con temperature di esercizio da -5°C a +35°C e si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa 2P 16A 127/250 Vac - standard Euroamericano - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

32 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 2P 16A 127/250Vac Euroamericana Bianco Civile Residenziale