Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4125
Cod. Produttore
NT4125
Cod. EAN
8012199505084

Informazioni di prodotto

Presa 2P 16A 127/250Vac standard euroamericano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTINT4125 è una presa multistandard 2 poli da 16A, adatta per tensioni di 127/250 VAC, conforme agli standard Euro-Americani. È dotata di un contatto di protezione e presenta contatti attivi sia tondi che piatti da 1 unità ciascuno. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile nei colori Anthracite, Bianco e Tech, senza utilizzo di alogeni. La presa supporta temperature di esercizio da -5°C a +35°C ed è progettata per garantire sicurezza e affidabilità con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il collegamento può essere effettuato tramite morsetti a vite o morsetti automatici con lunghezze di spelatura rispettivamente di 9 e 12 mm. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questa presa è conforme alle normative di installazione e produzione, assicurando elevati standard qualitativi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa 2P 16A 127/250 Vac - standard Euroamericano - alveoli schermati - Tech

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,9 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa 2P 16A 127/250V Euroamericano per uso civile residenziale