Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4125
Cod. Produttore
L4125
Cod. EAN
8012199294667

Informazioni di prodotto

Presa 2P 16A 127/250Vac standard euroamericano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica standard Euro-Americano 2 poli da 16 A e 127/250 VAC, con contatto di protezione integrato. Realizzata in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, è disponibile in finiture Anthracite, Bianco e Tech. Progettata per garantire sicurezza e durata, supporta un'intensità nominale di 15/16 A con una tensione operativa di 127/250 VAC. Il prodotto è dotato di morsetti a vite e morsetti automatici per il collegamento di cavi rigidi o flessibili, con lunghezze di spelatura rispettivamente di 9 mm e 12 mm. L'indice di protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità in diverse condizioni ambientali. La presa è conforme alle norme di installazione e fabbricazione ed è adatta per ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C. Il design compatto a modulo singolo ne facilita l'integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa 2P 16A 127/250 Vac - standard Euroamericano - alveoli schermati - Antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

32,5 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa 2P 16A 127/250V Euroamericano incasso antracite