› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 16A 2P+T standard tedesco per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4141
Cod. Produttore NT4141
Cod. EAN 8012199432243

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP 21
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguenza: 850° C / 30 s
  • Dimensioni (A x B x C x D): 44x44x30x11 mm

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di protezione. Dotata di contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile. Il meccanismo è fornito con copertura frontale e può essere installato sia in modalità incassata che a parete. La cover è realizzata in policarbonato con finitura satinata, materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV. La presa è conforme alla normativa IEC 60884-1, con grado di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04. La pulizia va effettuata con panno morbido evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. La capacità dei morsetti è di 2,5 mm² con lunghezza di spelatura di 11 mm (o 13 mm per versioni con morsetti automatici). La presa garantisce sicurezza e durata nel tempo per applicazioni elettriche standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 16A 2P+T standard tedesco per impianti civili residenziali