› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa 16A 2P+T standard tedesco bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIHD4141
Cod. Produttore HD4141
Cod. EAN 8012199982632

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP 21
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguenza: 850°C/30s isolanti
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesco-italiano da 16 A e 250 V con contatto di protezione laterale. Il meccanismo è fornito con copertura frontale e può essere installato sia ad incasso che a superficie. La presa è dotata di contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile. Il frontale è realizzato in policarbonato con finitura satinata, materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV. La protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi è IP21, mentre la resistenza agli urti è IK04. I terminali a vite supportano cavi fino a 2,5 mm² con lunghezza di spelatura di 11 mm. La presa funziona in un range di temperatura da -5 °C a +35 °C. Il design neutro e la qualità dei materiali la rendono ideale per installazioni elettriche affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa 16A 2P+T standard tedesco bianco civile residenziale