› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 16A 2P+T standard tedesco antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4141
Cod. Produttore L4141
Cod. EAN 8012199000367

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP 21
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di terra a tulipano schermati. Il meccanismo è fornito con l’enjoliveur in policarbonato satinato, materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV. È possibile il montaggio sia a incasso che in superficie, con connessione tramite morsetti a vite o automatici a seconda della versione. La presa garantisce un elevato livello di sicurezza con indice di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04. Adatta per ambienti con temperature di esercizio da -5 °C a +35 °C, conforme alla normativa IEC 60884-1. La pulizia deve essere effettuata con panno umido evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 16A 2P+T standard tedesco antracite civile residenziale