› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Presa 16A 250Vac 2P+T standard tedesco per installazioni civili

Cod. Rexel BTIHC4141
Cod. Produttore HC4141
Cod. EAN 8012199767710

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP 21
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: Sì, 850°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesco/italiano 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di terra a tulipano schermati. Il meccanismo, fornito con l’enjoliveur in policarbonato senza alogeni, presenta un aspetto satinato ed è resistente ai raggi UV. La presa è progettata per il montaggio incassato o in saillie e dispone di terminali a vite con capacità di 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 11 mm (o 13 mm per versioni senza vite). È autoestinguente con resistenza a 850° C per i componenti isolanti che mantengono le parti sotto tensione e a 650° C per gli altri materiali isolanti. La classe di protezione è IP21 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, con resistenza agli urti IK04. La temperatura di funzionamento e di stoccaggio varia da -5° C a +35° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Presa 16A 250Vac 2P+T standard tedesco per installazioni civili