› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa 16A 250Vac 2P+T standard tedesco civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4141
Cod. Produttore N4141
Cod. EAN 8012199000794

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Classe protezione: IP 21, IK 04
  • Materiale: Policarbonato, senza alogeni
  • Autoestinguibilità: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Dimensioni (mm): 44x44x30/32,5x11
  • Normativa: IEC 60884-1

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesco 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di terra e contatto di protezione. Il meccanismo è fornito con un elegante frontale in policarbonato satinato, materiale autoestinguente senza alogeni, resistente ai raggi UV e con elevata sicurezza grazie alla capacità di resistere a temperature fino a 850° C per i componenti isolanti che mantengono in posizione le parti sotto tensione. Adatta per montaggio incassato o a superficie, questa presa offre una connessione affidabile con morsetti a vite capaci di ospitare conduttori fino a 2,5 mm². Il design è conforme alla normativa IEC 60884-1, garantendo protezione IP21 contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti IK04. La presa è priva di alimentatore USB o lampada di segnalazione, ideale per installazioni elettriche standard in ambienti domestici e professionali con temperature di utilizzo da -5° C a +35° C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Vac con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa 16A 250Vac 2P+T standard tedesco civile residenziale