Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1941.M40
Cod. Produttore
1941.M40
Cod. EAN
8051316072252

Informazioni di prodotto

PRES.PA6.6 FIL.LUNGO SER.EST.IP68 M40X1,5
Il connettore CE1941.M40 è progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti difficili, grazie alla sua classificazione IP68. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni estreme. La facilità di installazione e il design ergonomico consentono un utilizzo intuitivo, mentre il sistema di bloccaggio sicuro previene disconnessioni accidentali. Questo connettore è particolarmente adatto per impianti elettrici in esterni, macchinari industriali e applicazioni marine, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La compatibilità con vari tipi di cavi e la versatilità di utilizzo lo rendono un componente essenziale per i professionisti del settore elettrico.

Produttore

PRES.PA6.6 FIL.LUNGO SER.EST.IP68 M