Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.M16G
Cod. Produttore
1901.M16G
Cod. EAN
8016692163956

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

apertura di chiave

19 mm

misura angolare dell'esagono

19 mm

numero RAL

7001

antiurto

scarico di trazione

per diametro cavo

5 mm

temperatura di impiego

-20 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

grado di protezione (IP)

IP68

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico