› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Predispositore jack 48V 10A bianco installazioni civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4391
Cod. Produttore N4391
Cod. EAN 8012199030593

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V
  • Corrente: 10A
  • Contatti: 2 NO in chiusura
  • Predispositore: a jack
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: spina art. 2124N
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Predispositore 1 polo

Descrizione del prodotto

Predispositore a jack modulare da incasso con piastra di copertura centrale, progettato per connessioni audio a 48V. Il dispositivo presenta un'uscita a direzione dritta, senza coperchio a cerniera né protezione antipolvere, ed è dotato di stampa sulla superficie. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e ordinato, garantendo funzionalità e integrazione estetica negli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Jack modulare

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

9016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Predispositore jack 48V 10A bianco installazioni civili residenziali