› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A Living Int residenziale

Cod. Rexel BTIL4391
Cod. Produttore L4391
Cod. EAN 8012199030302

Informazioni principali

  • Tipo: Predispositore a jack
  • Contatti: 2 NO in chiusura
  • Tensione: 48V
  • Corrente: 10A
  • Colore: Antracite
  • Compatibilità: Spina art. 2124N
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Predispositore a jack modulare da incasso con piastra di copertura centrale, progettato per un montaggio diritto senza coperchio a cerniera e senza protezione antipolvere. Dotato di stampa e privo di campo per dicitura e anello portante, questo elemento base garantisce un’installazione funzionale e discreta, ideale per connessioni modulari in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Jack modulare

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

7016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A Living Int residenziale