› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A installazione modulare

Cod. Rexel BTI5124
Cod. Produttore 5124
Cod. EAN 8012199026497

Informazioni principali

  • Tipo: Predispositore a jack
  • Contatti: 2 NO in chiusura
  • Tensione: 48V
  • Corrente: 10A
  • Compatibilità: Spina art. 2124N
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 5
  • Applicazione: Predisposizione elettrica

Descrizione del prodotto

Predispositore a jack con doppio contatto normalmente aperto, progettato per montaggio incassato. Realizzato in plastica resistente, si presenta come un dispositivo modulare adatto per interruttori unipolari domestici. Dotato di un modulo singolo, garantisce un funzionamento affidabile e un’installazione semplice grazie al tipo di fissaggio specifico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, questo componente combina funzionalità e qualità in un design compatto e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A installazione modulare