› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTINT4391
Cod. Produttore NT4391
Cod. EAN 8012199433011

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V
  • Corrente: 10A
  • Contatti: 2 NO in chiusura
  • Tipo: Predispositore jack
  • Compatibilità: Spina art. 2124N
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Uso tecnico
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Predispositore jack modulare da incasso con piastra di copertura centrale, progettato per un’installazione ordinata e funzionale. Il dispositivo presenta una direzione di uscita dritta e una superficie con stampa per una facile identificazione. Ideale per applicazioni di cablaggio elettrico, garantisce un collegamento sicuro e stabile per dispositivi audio o dati. Realizzato con materiali resistenti, è pensato per un impiego duraturo e affidabile negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Jack modulare

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

morsetto di giunzione

codice RAL (simile)

9006

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Predispositore jack 2 contatti 48V 10A impianti elettrici civili