› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Preavviso spegnimento luce scale per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF25P
Cod. Produttore F25P
Cod. EAN 8012199205793

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Funzione: Preavviso spegnimento
  • Applicazione: Luce scale
  • Compatibilità: Articolo F25/230
  • Serie: BTDIN
  • Tipo segnale: Cut-off warning
  • Installazione: DIN rail
  • Uso: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Interruttore di controllo BTicino F25P progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici a 230V e 50Hz. Questo dispositivo supporta correnti regolabili da 0,5 a 5 A, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a impianti elettrici civili e industriali, offrendo un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Preavviso di spegnimento luce scale da abbinare all\'articolo F25/230

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

prodotto Sustainable

Si

Preavviso spegnimento luce scale per impianti elettrici