› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

PR120/V connettore interno terminale superiore per modulo misura tensione PR122-3E1-6EXCO per interruttori Emax applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058251R1
Cod. Produttore 1SDA058251R1
Cod. EAN 8015644605384

Informazioni principali

  • Descrizione: PR120/V INT.CON.TER.SUP.XPR122-3E1-
  • Funzione: Connessione interna ai terminali superiori
  • Applicazione: Modulo di misura tensione PR122-PR123
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: Modulo PR122 e PR123
  • Tipo: Accessorio per interconnessione
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Codice prodotto: AB1SDA058251R1

Descrizione del prodotto

Accessorio per interruttori automatici Emax, progettato per il collegamento a terra superiore. Questo componente garantisce un'installazione sicura e affidabile, facilitando la messa a terra e contribuendo alla protezione dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e compatibili con la serie Emax, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una messa a terra efficiente e conforme alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: PR120/V INTERNAL CONNECTION TO UPPER TERMINALS FOR MEASURING MODULE VOLTAGE ON PR122-PR123 EXTRA CODE E1-6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

PR120/V connettore interno terminale superiore per modulo misura tensione PR122-3E1-6EXCO per interruttori Emax applicazioni industriali e civili