Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY290451
Cod. Produttore
290451
Cod. EAN
8016978022663

Informazioni di prodotto

La spina IEC Femmina FY290451 garantisce un'installazione rapida e sicura, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su cavi fino a 9,5 mm di diametro
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard IEC per affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza energetica grazie a contatti ottimali
  • Affidabilità nel funzionamento quotidiano
Spina IEC Femmina per cavi di diametro fino a 9,5 mm.

esecuzione del contatto

presa

esecuzione

connettore (plug)

tipo di connettore

IEC

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

impedenza

75 Ohm

Produttore

PR1 PRESA