Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287327
Cod. Produttore
287327
Cod. EAN
8016978095513

Informazioni di prodotto

PR035 Bretella mini 35mt
Descrizione del produttore: Fibra ottica monomodale preterminata perdita di riflessione ottica >55

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

PVC

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

1

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

35 KILONEWTON

Produttore

PR035 Bretella mini 35mt