Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62216FH
Cod. Produttore
GW62216FH
Cod. EAN
8011564799066

Informazioni di prodotto

PR.INC.10?HP IP44 2P+T 32A 230V 6H CR
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

intensità di corrente IEC

32 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

posizione ora

6 h

colore identificativo

blu

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

direzione di innesto

piegato ad angolo

materiale

plastica

dimensione della flangia verticale

95 mm

distanza di foratura verticale

70 mm

dimensione della flangia orizzontale

80 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE

tensione nominale

200

frequenza nominale

50