Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896180000
Cod. Produttore
1896180000
Cod. EAN
4032248511105

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PPE 6/10
  • Serie: Serie P
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

PPE 6/10 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a innesto, assicura una connessione stabile e di facile installazione. Il prodotto è pensato per applicazioni con un piano singolo e dispone di due punti di fissaggio per una maggiore stabilità. La posizione di collegamento è situata sopra, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per impianti che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

40,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PPE 6/10 con doppio ancoraggio per impianti elettrici