Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896170000
Cod. Produttore
1896170000
Cod. EAN
4032248511211

Informazioni di prodotto

  • Serie: P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: collegamento conduttori protezione
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: massa a base montaggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
PPE 2.5/4 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a innesto, offre una soluzione pratica per il collegamento elettrico con posizionamento sopra, assicurando stabilità grazie a due punti di fissaggio per piano. Adatto per installazioni su un piano, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel settore elettrico. La sua costruzione consente un utilizzo efficiente in impianti con esigenze specifiche di collegamento, mantenendo elevati standard di qualità e funzionalità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

38 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera protezione PPE 2.5/4 acciaio temprato rame stagno montaggio industriale