Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896200000
Cod. Produttore
1896200000
Cod. EAN
4032248511327

Informazioni di prodotto

  • Serie: P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato e rame stagnato
  • Funzione: collegamento conduttori protezione
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Conduttività: massima
  • Montaggio: base di montaggio (massa)

Documentazione tecnica

PPE 2.5/4/3AN è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un sistema di fissaggio con tre punti per piano, offre stabilità e facilità di installazione. La sua posizione di collegamento è situata nella parte superiore, facilitando l’accesso e la gestione dei collegamenti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’esecuzione precisa del collegamento elettrico con raccordo a innesto, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Adatto per installazioni con un piano singolo, rappresenta una soluzione efficiente per il settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

38 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera protezione acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche