Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896210000
Cod. Produttore
1896210000
Cod. EAN
4032248511334

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera
  • Connessione: Conduttori di protezione
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Applicazione: Base di montaggio
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

PPE 16 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato dalla presenza di raccordi a innesto, questo prodotto assicura una connessione stabile e facile da installare. La sua configurazione prevede un solo piano con due punti di fissaggio, ottimizzando la stabilità e la durata nel tempo. La posizione di collegamento è superiore, facilitando l'accesso e la manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, PPE 16 rappresenta una soluzione efficiente per sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PPE 16 collegamento conduttori protezione montaggio singolo livello