Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220802
Cod. Produttore
220802
Cod. EAN
8016978075010

Informazioni di prodotto

Partitore a morsetto a 2 vie della serie CAD-S, ideale per distribuzione TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a vite
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Affidabilità e compatibilità con frequenze da 5 a 2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile per TV e Satellite
  • Ottimizzazione della qualità del segnale
  • Efficienza energetica garantita dal design
Partitore a morsetto a 2 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

esecuzione

distributore

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

numero di uscite

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

4 dB

Produttore

PP2 PARTITORE 2 VIE

€ 17,43 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info