› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Pozzetto componibile per barriere esterne serie X1/X2/M2/M3, con regolazione piano

Cod. Rexel CM30008533
Cod. Produttore 30008533
Cod. EAN 8023903224139

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Compatibile con: X1, X2, M2, M3
  • Regolazione del piano: inclusa
  • Uso: barriere esterne
  • Tipo: pozzetto componibile
  • Serie: X1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pozzetto componibile per barriere da esterno serie X1, X2, M2, M3 con regolazione del piano.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Pozzetto componibile per barriere esterne serie X1/X2/M2/M3, con regolazione piano