Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59802
Cod. Produttore
DX59802
Cod. EAN
8011564131248

Informazioni di prodotto

POZZETTO 400X400 SENZA COPERCHIO
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

forma

quadrato

esecuzione

singolo

accoppiabile

lunghezza

400 mm

larghezza

400 mm

profondità

400 mm 400 mm

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

per diametro cavo

110 mm 250 mm

inserimento dal retro

numero di ingressi

4

materiale

plastica

superficie

non trattato

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

colore

grigio

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio