Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTO70DIM
Cod. Produttore
PTO70DIM
Cod. EAN
4008321959355

Informazioni di prodotto

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo 70/220…240 3DIM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per illuminazione da esterni (ECG). Caratteristiche del prodotto: Funzionalità 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice di efficienza energetica EEI: A2. Protezione dai fulimini: fino a 10 kV. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007) fino a 300 MHz. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Fattore 1 del flusso luminoso rispetto al funzionamento con alimentatore convenzionale. Non adatto per funzionamento in corrente continua. Vantaggi del prodotto: Risparmia fino al 30% di energia (rispetto al CCG) grazie a 3DIM (eccetto PTo 35). Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Eccellente comportamento termico per temperature limite molto elevate tc e ta. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per applicazioni outdoor in apparecchi con IP > 54.

potenza della lampada

80,00 W

tensione nominale

220…240 V

esecuzione

elettronico

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada HM

per tipo di lampada T7

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T16-R

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

per tipo di lampada T-U

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DD

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-F

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-S

per tipo di lampada TC-SEL

per tipo di lampada TC-T

per tipo di lampada TC-TEL

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

73 W

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

Serie

POWERTRONIC___OUTDOOR_PTo