Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHQITSE70DNZ
Cod. Produttore
HQITSE70DNZ
Cod. EAN
4008321678348

Informazioni di prodotto

POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 70 W/D

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D), cool daylight (CD). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Distribuzione luminosa uniforme. Resa del colore da buona a eccellente. Possibilità di riaccensione a caldo. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Edifici, monumenti, ponti. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

70,00 W

tensione nominale

92 V

attacco lampada

RX7s

temperatura del colore

5350 K

flusso luminoso

6200 lm

base

RX7s

protezione UV

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

efficienza luminosa della lampada

88 lm/W

materiale del bruciatore

quarzo

posizione di accensione

p45

apparecchio di accensione esterno necessario

alimentatore esterno necessario

lampada chiusa necessaria

colore della luce

754

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

86 kWh

Serie

POWERSTAR_HQI___TS_EXCELLENCE

Produttore

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE RX7s 70 W 5350 K