› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Ottimizzatori, interfacce e varie

POWER MODULE PER INVERTER BATTERY READY

Cod. Rexel SOSEGWBDC95045A
Cod. Produttore GWBDC95045A1

Informazioni principali

  • Descrizione: POWER MODULE MIN TL-XH/ARK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: IP e standard NEMA
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: robusto e compatto
  • Efficienza: alta conversione energia
  • Compatibilità: batterie e sistemi vari
  • Serie: non specificata

Descrizione del prodotto

Il modulo di potenza per inverter è progettato per essere compatibile con batterie e garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo elevate prestazioni di conversione energetica. La caratteristica di protezione IP e il grado di protezione secondo gli standard NEMA assicurano un utilizzo sicuro anche in ambienti ostili. La versatilità di collegamento e l'efficienza nell'installazione facilitano l'integrazione con sistemi esistenti, ottimizzando la gestione dell'energia. Dotato di funzionalità avanzate, questo modulo supporta operazioni di alta precisione e garantisce un funzionamento stabile in condizioni di carico variabile. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la qualità dei componenti rendono questo prodotto una scelta affidabile per sistemi di alimentazione di energia rinnovabile, backup e automazione industriale. Descrizione del produttore: Il modulo di potenza per inverter è progettato per essere compatibile con batterie e garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo elevate prestazioni di conversione energetica. La caratteristica di protezione IP e il grado di protezione secondo gli standard NEMA assicurano un utilizzo sicuro anche in ambienti ostili. La versatilità di collegamento e l'efficienza nell'installazione facilitano l'integrazione con sistemi esistenti, ottimizzando la gestione dell'energia. Dotato di funzionalità avanzate, questo modulo supporta operazioni di alta precisione e garantisce un funzionamento stabile in condizioni di carico variabile. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la qualità dei componenti rendono questo prodotto una scelta affidabile per sistemi di alimentazione di energia rinnovabile, backup e automazione industriale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

POWER MODULE PER INVERTER BATTERY READY