Descrizione del prodotto
Power meter ottico multifunzione portatile con Visual Fault Locator integrato e funzionalità di testing per cavi RJ45. Offre una capacità di memorizzazione fino a 500 tracce e un range di misura ottica da 700 a 1700 nm con preimpostazioni su diverse lunghezze d'onda tra cui 850, 1300, 1310, 1490, 1550 e 1625 nm. Il dispositivo garantisce un range ottico da -50 a +26 dBm con risoluzione di 0,01 dB e precisione di 0,2 dB. Dotato di illuminazione LED per utilizzo in ambienti scuri, ingresso ottico universale da 2,5 mm e guscio protettivo contro cadute accidentali. La ricarica avviene tramite porta Micro USB e la batteria integrata è al litio. Il power meter è progettato per operare in un ampio intervallo di temperatura da -10 a +50 °C con umidità relativa inferiore al 90%. Dimensioni compatte e peso ridotto ne facilitano il trasporto e l'uso in campo. Descrizione del produttore: Power meter ottico multifunzione portatile con Visual con Fault Locator e funzionalita di testing per cavi RJ45