Descrizione del prodotto
Il Power Meter Certificato CERT-OPT-METER è uno strumento professionale progettato per la verifica e la certificazione degli impianti multiservizio FTTH e delle distribuzioni in fibra ottica. Consente la misurazione della potenza ottica assoluta o relativa con lunghezze d’onda selezionabili tra 850, 1300, 1310, 1490, 1550 e 1625 nm. Dotato di funzionalità AWD per il riconoscimento automatico della lunghezza d’onda tra sorgente ottica e power meter, assicura precisione di misura con una tolleranza del ±5%. L’ingresso ottico certificato SC/APC garantisce elevate prestazioni con una perdita di riflessione ottica superiore a 60 dB. Alimentato da batteria ricaricabile 3xAA NiMH da 2700mAh, è fornito con alimentatore USB e robusta valigia per il trasporto, rendendolo ideale per uso professionale in campo. Descrizione del produttore: Il Power Meter Certificato CERT-OPT-METER e idoneo a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra ottica.Misurazione della potenza ottica assoluta o relativaLunghezza d onda selezionabile (850-1300-1310-1490-1550-1625nm)Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter)Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.